Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos LEITZ 4054-00-00
Artikel-Nr.:
     639-603992
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4054-00-00
EAN/GTIN:
     4002432307715
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster oben und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weichfolie 0,17 mm. Format: 225 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Dicke der Folie:
0.2
Dicke der Folie [in µm]:
200
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
min. Dicke:
0.2
Weitere Suchbegriffe: leitz aktenhüllen, aktenhülle, SH A4, LEI4054-00-00, 405400, 101171, LEITZ, 5732405400, 33813294, 1008512, SICHTHÜLLE ESSELTE LEITZ, LEI 4054-00-00, 4054, SICHTHÜLLE A4 FENST.OBEN, 4054-00, 293150, 4054-00-00, 1610011269, A4, Ablage, Akten-Hülle, Einlegehülle, Hülle, Kataloge, Klarsichthülle, Konferenz-Sichthülle, Konferenzsichthülle, Leitz, Maxi, Premium, Sicht-Hülle, Sichthülle, dehnbar, Sammelhüllen, Aktenhüllen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
385
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,52*
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,56*
1 Tag
285
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04784*
€ 3,56784*
Lager 639
385
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.