Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-40210003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40210003
EAN/GTIN:
     4002432128082
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
Leitz Prospekthülle Recycle. Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste, extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Oben offen. Mit Multilochung. Mit Verstärkungsstreifen aus klarer, recycelter Folie. Dokumentenecht. Genarbt. Verpackung aus recyceltem Kunststoff und 100% Recyclingpapiereinlage. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), 0,10 mm. Format: für DIN A4 Maxi, 237 x 305. Inhalt: 25 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Hüllen strapazierfähig:
Ja
min. Dicke:
0.10
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 Maxi
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
farblos
Länge:
305
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 90% recyceltem und säurefreiem Material und zu 100% recycelbar (extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird.
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Farbe:
farblos
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Maxi
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
farblos
Stärke:
0.10
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
€ 7,59*
Ähnlich
Leitz
46230015
€ 7,73*
Ähnlich
Leitz
46230055
€ 7,63*
Ähnlich
Leitz
46230025
€ 7,59*
Ähnlich
Leitz
46230095
€ 7,36*
Ähnlich
Leitz
56040095
€ 15,37*
Ähnlich
Leitz
46220035
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
46220015
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
46220055
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
46220025
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
46220095
€ 4,19*
Ähnlich
Leitz
39080035
€ 1,51*
Ähnlich
Leitz
39080015
€ 1,83*
Ähnlich
Leitz
39080055
€ 1,56*
Ähnlich
Leitz
39080025
€ 1,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.