Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Eckspanner Recycle, A4, Karton, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-39080015
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39080015
EAN/GTIN:
4002432130757
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspanner Recycle. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Langlebig und robust. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Format: für DIN A4, 232 x 318 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
250
Art des Verschlusses:
elastische Gummizüge über den Vorderdeckelecken
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Langlebig und robust.
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
100% recycelter Karton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
430
Farbe:
gelb
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
eckspanner a4
,
eckspanner
,
eckspanner gelb
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, A4, PP, 30 mm, gelb
Leitz
46230015
€ 7,73*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, A4, PP, gelb
Leitz
46220015
€ 4,18*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, A4, Karton, blau
Leitz
39080035
€ 1,51*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, A4, Karton, grün
Leitz
39080055
€ 1,56*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, A4, Karton, rot
Leitz
39080025
€ 1,50*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, A4, Karton, schwarz
Leitz
39080095
€ 1,70*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, A4, Karton, gelb
Leitz
39060015
€ 1,83*
Ähnlich
Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)
Leitz
40190003
€ 10,14*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-10, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Leitz
12080000
€ 3,78*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-12, A4 Maxi, PP, 12 Blatt, schwarz
Leitz
12090000
€ 4,02*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-20, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12110000
€ 6,17*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-31, A4 Maxi, PP, 31 Blatt, schwarz
Leitz
12180000
€ 6,56*
Ähnlich
Plastikregister Recycle A-Z, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12070000
€ 4,12*
Ähnlich
Projektmappe Recycle, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Leitz
46240015
€ 11,19*
Ähnlich
Prospekthülle Recycle, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Leitz
40210003
€ 5,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.