Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, granat rot
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, granat rot
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, granat rot
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, granat rot
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, granat rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39590028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39590028
EAN/GTIN:
     4002432108237
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Style, mit 40 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 233 mm, für A4. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
Breite:
233
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Farbe:
granat rot
Anzahl der Hüllen:
40
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
16
Höhe:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, soft gebürstete Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
39580004
ab € 3,02*
Sonstiges
Leitz
39580028
ab € 3,01*
Sonstiges
Leitz
39580094
ab € 3,02*
Sonstiges
Leitz
39580053
ab € 3,00*
Sonstiges
Leitz
39580069
ab € 3,02*
Sonstiges
Leitz
39590004
ab € 4,18*
Sonstiges
Leitz
39590094
ab € 4,42*
Sonstiges
Leitz
39590053
ab € 4,17*
Sonstiges
Leitz
39590069
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.