Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, granat rot
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, granat rot
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, granat rot
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, granat rot
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, granat rot
Artikel-Nr.:
     C1011-42450028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42450028
EAN/GTIN:
     4002432105779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Active Style SoftClick. 4-Ring-SoftClick-Mechanik, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft, am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, eleganter Verschluss mit Edelstahlbeschichtung, mit Gummizug, runder Rücken, mit selbstklebendem Rückenschild, außen mit soft gebürsteter Oberfläche, innen Silber als Kontrastfarbe, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 28 mm, Rückenbreite: 52 mm. Material: Polyfoam, 2,8mm. Format: 297 x 320 mm, für A4. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
Breite:
297
Höhe:
320
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
30
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Farbe:
granat rot
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-SoftClick-Mechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, runder Rücken, mit selbstklebendem Rückenschild, edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche, schmutzabweisend
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre Garantie auf die Mechanik
Werkstoff:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060028
ab € 9,96*
Zubehör
Leitz
39770028
ab € 3,04*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.