Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Style, für Papierformat A4, Anzahl Fächer 6, Art des Verschlusses


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe
Fächermappe
Artikel-Nr.:
     1039H-984910010586
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39570028
EAN/GTIN:
     4002432108114
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Fächermappe Style, für Papierformat A4, Anzahl Fächer 6, Art des Verschlusses

Premium Projektmappe. 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien. Edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug. Gut kombinierbar mit Leitz Sichthüllen, Style Notizbüchern oder Leitz CombiFile Hüllen.
Fassungsvermögen (kbc) 250 Blatt (80 g/m²), Breite 254mm, Tiefe 38mm, Höhe 330mm, Farbe Fächerblock grau

Eigenschaft: A4, 6 Fächer, Art des Verschlusses Gummizug
Farbe: granat rot

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,24*
€ 9,97*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,31*
€ 10,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 13,07*
Lager 1039
7
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,37*
€ 22,24*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 70,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11090028
ab € 6,99*
Zubehör
Leitz
42450028
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.