Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, sortiert
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, sortiert
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, sortiert
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, sortiert
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, sortiert
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, sortiert
Artikel-Nr.:
     690-603935099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240099
EAN/GTIN:
     4002432307272
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: sortiert, je 2 Stück in violett und grau, je 3 Stück in gelb und orange, je 5 Stück in rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
Liniendruck auf Deckel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Farbe:
sortiert
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
430
Breite:
240
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
325
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,11178*
€ 1,62178*
9 Tage
325
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,68*
2 Tage
225
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,74*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,3348*
€ 2,0348*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,04*
€ 78,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,62178*
€ 1,92992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51178*
€ 1,79902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48178*
€ 1,76332
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11178*
€ 1,32302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,5445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,02405*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.