Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe A4 240x318mm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jurismappe A4 240x318mm sortiert
Jurismappe A4 240x318mm sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39240099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240099
EAN/GTIN:
     4002432307272
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Jurismappe
  • A4
  • mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel
  • Liniendruck auf Vorderdeckel
  • Material: Colorspankarton 300 g/qm
  • Kapazität: bis zu 250 Blatt A4
  • Format: 240 x 318 mm
  • Farbe: sortiert, je 2 Stück in violett und grau, je 3 Stück in gelb und orange, je 5 Stück in rot, blau und grün
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.078 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
318 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Seitenklappen:
ja
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Leitz-Ordner, leitz jurismappe din a4 3 klappen colorspankarton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, 3924, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,11178*
€ 1,61178*
Lager 467
250
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 1,68*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,74*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,3348*
€ 2,0348*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,02405*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.