Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, pink
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, pink
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, pink
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, pink
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, pink
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39240022
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240022
EAN/GTIN:
     4002432336517
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
318
Beschreibung der Besonderheiten:
Liniendruck auf Deckel
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
430
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,58*
1 Tag
149
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07279*
€ 2,00279*
1 Tag
149
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 3,30*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,70*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,09228*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,12*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,04354*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,09228*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,10203*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,10228*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,02405*
Ähnlich
Leitz
39240099
ab € 1,11178*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.