Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A4, 430g/m², Karton, sortiert LEITZ 3924-00-99


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jurismappe, A4, 430g/m², Karton, sortiert LEITZ 3924-00-99
Jurismappe, A4, 430g/m², Karton, sortiert LEITZ 3924-00-99
Jurismappe, A4, 430g/m², Karton, sortiert LEITZ 3924-00-99
Jurismappe, A4, 430g/m², Karton, sortiert LEITZ 3924-00-99
Jurismappe, A4, 430g/m², Karton, sortiert LEITZ 3924-00-99
Jurismappe, A4, 430g/m², Karton, sortiert LEITZ 3924-00-99
Jurismappe, A4, 430g/m², Karton, sortiert LEITZ 3924-00-99
Artikel-Nr.:
     639-603935099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3924-00-99
EAN/GTIN:
     4002432307272
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: sortiert, je 2 Stück in violett und grau, je 3 Stück in gelb und orange, je 5 Stück in rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
true
Breite:
240
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
430
Höhe:
318
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Leitz-Ordner, leitz jurismappe din a4 3 klappen colorspankarton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, 1510003502, 10519615, JURIS A4, LEI3924-00-99, 392499, 100670, LEITZ, 5732392499, 1004639, JURISMAPPE ESSELTE LEITZ, 3924 ST, JURISMAPPE A4 ST, 3924-99, 3924, 263085, 28290, 16531154, Ablage, Aktendeckel, Aktenmappe, Aufbewahrung, Dokumentenmappe, Einlegemappe, Juris-Mappe, Leitz, Mappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,12178*
€ 1,60178*
9 Tage
275
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 1,65*
Lager 639
250
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,69*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,3348*
€ 1,9748*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 1,07279*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,02405*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.