Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-39240055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240055
EAN/GTIN:
     4002432307234
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Beschreibung der Besonderheiten:
Liniendruck auf Deckel
Höhe:
318
Flächenmasse des Papiers:
430
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
grün
Breite:
240
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09228*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96228*
€ 2,33511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64228*
€ 1,95431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57228*
€ 1,87101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47228*
€ 1,75201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45228*
€ 1,72821
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09228*
€ 1,29981
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80004161
ab € 0,29*
Ähnlich
Exacompta
55503E
ab € 0,69*
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,09228*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,11*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,04354*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,10203*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 1,07279*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,09228*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,02405*
Ähnlich
Leitz
39240099
ab € 1,11178*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,11*
Ähnlich
Soennecken
125027660
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.