Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Einschlagmappe, Manilakarton, 320 g/qm, A4, grün
Artikel-Nr.:
     C1144-80004161
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004161
EAN/GTIN:
     4014481511210
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Einschlagmappe. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Vorderdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Max. Füllhöhe an Papier: 19,7 mm. Farbe: grün. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Art des Verschlusses:
Vorderdeckel
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Einschlagmappe
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
max. Füllhöhe an Papier:
30
Breite:
240
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.