Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 75 Micron, matt, 25 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 75 Micron, matt, 25 Stück, transparent
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 75 Micron, matt, 25 Stück, transparent
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 75 Micron, matt, 25 Stück, transparent
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 75 Micron, matt, 25 Stück, transparent
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 75 Micron, matt, 25 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-3747530
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747530
EAN/GTIN:
     0033816055391
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche Peel'n'Stick. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit matter Oberfläche. Zur Erstellung von Schildern. Mit selbstklebender Rückseite. Material: Polyester/Polyethylen 75 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Zur Erstellung von Schildern. Mit selbstklebender Rückseite.
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Stärke der Folie:
75
Höhe:
303
Breite:
216
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747243
ab € 37,83*
Zubehör
GBC
3747527
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.