Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A4 2x125my selbstklebend hochglänzend VE=100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A4 2x125my selbstklebend hochglänzend VE=100 Stück
Laminiertaschen A4 2x125my selbstklebend hochglänzend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA352730
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747243
EAN/GTIN:
     0033816067394
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
  • Heißlaminier-Folientasche
  • Mit selbstklebender Rückseite, ideal zum Aufkleben von Hinweisschildern
  • 2x125my
  • A4
  • hochglänzend
  • Größe: 216x303mm
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
2.601 kg
Höhe:
40 mm
Länge:
310 mm
Marke:
GBC
Materialstärke:
2x125 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
pro Satz
€ 5,95*
ab € 38,16*
€ 49,85*
1 Tag
103
pro Satz
€ 5,49*
ab € 37,84*
€ 49,87*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 38,64*
€ 50,50*
2 Tage
75
pro Satz
€ 2,90*
ab € 38,76*
€ 50,74*
Lager 467
3
pro Satz
€ 5,87*
ab € 40,45*
€ 52,54*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,54*
€ 62,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,06*
€ 61,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,58*
€ 59,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,48*
€ 55,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,62*
€ 51,91
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 43,61*
€ 51,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,45*
€ 48,14
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,4045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747527
ab € 13,96*
Zubehör
GBC
3747530
ab € 19,43*
Zubehör
GBC
3743152
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.