Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen 60x90mm 2x125mic VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen 60x90mm 2x125mic VE=100 Stück
Laminiertaschen 60x90mm 2x125mic VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA796281
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3743157
EAN/GTIN:
     0033816033092
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
  • CardPouch, Business Card 60x90mm, 125mic
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Business Card
Blattformat:
60x90mm
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.171 kg
Länge:
91 mm
Marke:
GBC
Materialstärke:
2x125 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 4,10*
2 Tage
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,45*
€ 4,11*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 4,11*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,52*
€ 4,35*
Lager 467
17
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,93*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,61*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,21*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,92*
Zubehör
GBC
3743177
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.