Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Laminierfolien, DIN A3, 100 mic., 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68736
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

Für hohe Farbbrillanz und dauerhaften Schutz. Geeignet für Dokumente in gängigen DIN-Formaten.

  • Format: DIN A3 (303 x 426 mm)
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent matt
Ausführung:
Hoch- oder Querformat
Beschriftbar:
Ja
Stück pro Paket:
100
Oberfläche:
glänzend
Format:
DIN A3
Grösse:
DIN A3
Material:
Polyester
Geeignet für:
Heisslaminiergeräte
Folienstärke:
100 µ
Breite:
303 mm
Länge:
426 mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, gbc hochglänzend laminierfolie, folientasche, gbc folientasche, 68736, 68736-SW81, Folientaschen, Laminator-Folientasche (Heisslamination), Folientasche für Heisslaminator, Namensschild-Folientasche für Heisslaminator
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,39*
€ 37,48*
11 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,40*
€ 37,48*
9 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,55*
€ 63,71*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,45*
€ 72,14*
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 79,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747236
ab € 1,12*
Zubehör
GBC
3747244
ab € 23,75*
Zubehör
GBC
3747245
ab € 3,22*
Zubehör
GBC
3200746
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.