Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, 64 x 99 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Laminiertasche, 64 x 99 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 64 x 99 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 64 x 99 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 64 x 99 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 64 x 99 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-3747245
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747245
EAN/GTIN:
     0033816067417
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 64x 99 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
99
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren.
Stärke der Folie:
125
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Breite:
64
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,58*
€ 6,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,88*
€ 5,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,64*
€ 5,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,51*
€ 5,37
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 4,50*
€ 5,36
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,37*
€ 5,20
pro Satz
ab 80 Sätze
€ 4,25*
€ 5,06
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,27*
€ 3,89
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747236
ab € 1,12*
Zubehör
GBC
3747244
ab € 23,85*
Zubehör
GBC
3740307
ab € 26,41*
Zubehör
GBC
3200746
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.