Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-36061
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     36061
EAN/GTIN:
     5902812360615
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Standard, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert. Rücken mit farbigem Papier überzogen. Format: für A4, 318 x 287 mm, Rückenbreite: 50 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
50
Höhe:
287
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung außen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Breite:
318
Farbe des Rückens:
grün
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,25*
1 Packung enthält 25 Stück (€ 2,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,25*
€ 88,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,96*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,29*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.