Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-36059
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     36059
EAN/GTIN:
     5902812360592
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Standard, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert. Rücken mit farbigem Papier überzogen. Format: für A4, 318 x 287 mm, Rückenbreite: 50 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
318
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
287
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
blau
Breite des Rückens:
50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,25*
1 Packung enthält 25 Stück (€ 2,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,25*
€ 88,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 19,05*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,33*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.