Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminierfolien DIN A3 Glänzend 125 (2 x 125 Mikron) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183845
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183845
Artikel-Nr.:
     94QG7-183845
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     3200725
EAN/GTIN:
     0033816024045
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
GBC Laminierfolie 3200725 100 Stück. Ausführung: Glänzend. Breite: 303 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Reißfest. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Geeignet für: A3-Dokumente. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 426 mm. Marke: GBC. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 2 x 125 (250) Mikron. Oberfläche: Glänzend. Stärke: 125 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3868 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
426 mm
Breite:
303 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Folientasche, Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, leitz laminierfolie glasklar, folientasche, leitz folientaschen, LAMINIERTASCHE, FOLIENTASCHEN, 107479, TOP8581038, LAMINIERTASCHEN, LAMINIER, LAMINIERFOLIEN, LAMINIERHÜLLEN, LAMINIERHÜLLE, KALTLAMINIERFOLIE, LAMINIERFOLIE, LAMINIERPAPIER, LAMINIERFOLIENTASCHEN, HEIßLAMINIERFOLIE, LAMINATING POUCHES
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,01*
€ 37,07*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,20*
€ 37,07*
2 Tage
16
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,02*
€ 37,12*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,80*
€ 38,09*
Lager 94QG7
44
pro Packung
€ 2,90*
ab € 30,48*
€ 40,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,72*
€ 47,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3200745
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.