Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter BETA®, kfm. Heftung, mit Tasche, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter BETA®, kfm. Heftung, mit Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter BETA®, kfm. Heftung, mit Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter BETA®, kfm. Heftung, mit Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter BETA®, kfm. Heftung, mit Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter BETA®, kfm. Heftung, mit Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter BETA®, kfm. Heftung, mit Tasche, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     505-80251200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     25120000
EAN/GTIN:
     4002432305797
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter BETA®, mit Tasche und Organisationsstreifen, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, mit Metall verstärkter Plastikhängeschiene, Vollsichtreiter, auswechselbaren Blanko-Schildchen und Materiawechselbarem Organisationsstreifen (Skala 1). Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Hängeregistratur:
BETA®
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Art der Heftung:
kaufmännisch
Farbe:
Naturbraun
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Tasche
Werkstoff:
Natronkarton
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,64*
€ 6,11*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,12*
11 Tage
75
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,67*
€ 6,18*
2 Tage
999
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,94*
€ 198,13*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 152,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.