Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT25120000 Herst.-Nr.: 25120000 EAN/GTIN: 4002432305797 |
| |
|
| | |
| - Hängehefter BETA
- mit Tasche und Organisationsstreifen
- für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten
- mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband
- mit Metall verstärkter Plastikhängeschiene
- Vollsichtreiter
- Material:wechselbaren Blanko-Schildchen und Material:wechselbarem Organisationsstreifen (Skala 1)
- Material: Natronkarton 250 g/qm (RC)
- für A4
- Farbe: naturbraun
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.092 kg | Farbe: | braun | Farbname: | naturbraun | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,64* | € 6,13* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,68* | € 6,14* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,69* | € 6,19* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,39* | € 198,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 154,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|