Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-25120 Herst.-Nr.: 25120000 EAN/GTIN: 4002432305797 |
| |
|
| | |
| Hängehefter Leitz Beta 2512 kaufm. Heftung, mit Tasche, Natronkarton (RC) 250 g/m², naturbraun, Pack 25 Stück - Leitz Hängehefter BETA mit kaufmännischer Heftung für die geheftete Ablage von Einzelakten. Geeignet für Format: DIN A4, Material: Natronkarton 250 g/m² (RC), Farbe: naturbraun, Ausführung: mit Tasche, Organisationsaufdruck, Daumenausschnitt, fest eingezacktes Aufreihband, mit Metall verstärkte Plastikhängeschiene, Vollsichtreiter mit auswechselbaren Beschriftungsschildchen und materiawechselbarem Organisationsstreifen (Skala 1), Maße nach DIN 821. Zertifikate: Blauer Engel. Inhalt je Packung: 25 Stück. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,64* | € 6,13* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,68* | € 6,14* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,69* | € 6,19* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,39* | € 198,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,7756* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|