Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000543
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000543
EAN/GTIN:
     4051661018381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät Supreme S50, mit Oberlademechanik, Halfstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner dank noch flacher umgelegter Heftklammern, rutschfest. Heftklammertyp: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6 oder 100 x 24/8+ oder 140 x 26/8+. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: 40mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8+, 26/6, 26/8+
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Halfstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest
Farbe:
schwarz/grau
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Heftleistung:
50
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Werkstoff:
metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855700
ab € 0,37*
Zubehör
Rapid
24860000
ab € 1,82*
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24858500
ab € 1,14*
Zubehör
Rapid
24860100
ab € 4,43*
Zubehör
Rapid
24858900
ab € 5,52*
Zubehör
Rapid
24858300
ab € 8,06*
Zubehör
Rapid
24862100
ab € 1,31*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Zubehör
Rapid
24861800
ab € 0,91*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Rapid
24861600
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.