| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-2104177 Herst.-Nr.: 2104177 EAN/GTIN: 5028252469166 |
| |
|
| | |
| Nobo Whiteboard JOY, magnetisch. Strapazierfähig. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackiertes Stahlblech. Rahmen: Kunststoff. Format: 585 x 430 mm. Farbe: pretty pink. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiertes Stahlblech | Raster vorhanden: | Nein | Farbe des Rahmens: | pink | beidseitig beschreibbar: | Nein | Farbe: | pink | Breite der Tafel: | 58,5 | Höhe der Tafel: | 43 | Lieferumfang: | Montageset | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch. Strapazierfähig. Verdeckte Aufhängung. | Material des Rahmens: | Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |