Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 90EC, 30 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät 90EC, 30 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß
Elektrisches Heftgerät 90EC, 30 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß
Elektrisches Heftgerät 90EC, 30 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß
Elektrisches Heftgerät 90EC, 30 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß
Elektrisches Heftgerät 90EC, 30 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß
Elektrisches Heftgerät 90EC, 30 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-20942901
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20942901
EAN/GTIN:
     7313469429019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät 90EC, mit Vorderlademechanik, mit fester und lösbarer Heftungmit, Magnettreiber, rutschfest. Heftklammertyp: 66/7. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: bis 60mm stufenlos einstellbar. Material: Kunststoff. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz/weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
66/7
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Magenttreiber
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Nachfüll-Technik:
Vorderlademechanik
Heftleistung:
30
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24867800
ab € 4,69*
Zubehör
Rapid
24867900
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.