Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Nyrex, A4, PVC, Dehnfalte, 10 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Nyrex, A4, PVC, Dehnfalte, 10 Stück, glasklar
Sichthülle Nyrex, A4, PVC, Dehnfalte, 10 Stück, glasklar
Sichthülle Nyrex, A4, PVC, Dehnfalte, 10 Stück, glasklar
Sichthülle Nyrex, A4, PVC, Dehnfalte, 10 Stück, glasklar
Sichthülle Nyrex, A4, PVC, Dehnfalte, 10 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-2001015
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2001015
EAN/GTIN:
     5028252133357
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Rexel Sichthülle Nyrex. Oben und rechts offen. Mit 25 mm-Dehnfalte. Mit Daumenausschnitt. Für bis zu 250 Blatt. Material: PVC-Folie 200 Micron. Format: für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.25
dokumentenecht:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PVC
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102211
ab € 12,40*
Zubehör
Rexel
2102243
ab € 11,31*
Zubehör
Hetzel
21672090
ab € 0,11023*
Zubehör
Rexel
21674090
ab € 0,0966*
Zubehör
Rexel
21685090
ab € 12,22*
Zubehör
Hetzel
21690090
ab € 22,08*
Zubehör
Rexel
21673090
ab € 6,30*
Zubehör
Hetzel
21675090
ab € 0,18547*
Zubehör
Hetzel
21770090
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.