Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PP, 50 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Premium, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-21685090
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     21685090
EAN/GTIN:
     4013702012987
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Rexel Sichthülle Premium. Oben und rechts offen. Material: Polypropylen (PP) 150 Micron. Format: für A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PP
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
glasklar
Stärke:
0.15
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.