Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Termin-Sichttasche ALPHA®, mit Organisationsleiste, A4, Weichfolie, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Termin-Sichttasche ALPHA®, mit Organisationsleiste, A4, Weichfolie, glasklar
Termin-Sichttasche ALPHA®, mit Organisationsleiste, A4, Weichfolie, glasklar
Termin-Sichttasche ALPHA®, mit Organisationsleiste, A4, Weichfolie, glasklar
Termin-Sichttasche ALPHA®, mit Organisationsleiste, A4, Weichfolie, glasklar
Termin-Sichttasche ALPHA®, mit Organisationsleiste, A4, Weichfolie, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-19380000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19380000
EAN/GTIN:
     4002432303687
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Termin-Sichttasche ALPHA®, mit Organisationsleiste. Oben offen, mit kunststoffumsinterter Hängeschiene, mit montierter Organisationsleiste, eingezogenen Organisationsstreifen Skala 3 (Wochentermine) und Blanko-Schildchen. Material: PVC-Weichfolie 0,2 mm, für A4. Format: 348 x 257 x 0,5 mm, Tasche 170 mm hoch. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Organisationsstreifen Wochentermine (Skala 3)
Stärke:
0.20
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
rganisationsleiste 6160, Organisationsstreifen 6161 und weißem Blanko-Schildchen 1902
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,24*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.