Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, Organisationsleiste, seitlich zu, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche ALPHA®, Organisationsleiste, seitlich zu, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, Organisationsleiste, seitlich zu, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, Organisationsleiste, seitlich zu, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, Organisationsleiste, seitlich zu, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, Organisationsleiste, seitlich zu, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, Organisationsleiste, seitlich zu, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-19360000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19360000
EAN/GTIN:
     4002432303670
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sichttasche
Hängesichttasche
Leitz Hängetasche ALPHA® mit Organisationsleiste, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130) und Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
Organisationsleiste 6160, Organisationsstreifen 6161 und weißem Blanko-Schildchen 1902
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Fröschen
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30609*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34609*
€ 5,17185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18609*
€ 4,98145
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30609*
€ 3,93425
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,47*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.