Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA323903
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19263095
EAN/GTIN:
     4002432392087
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm. Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Verwendung für Hängeregistratur:
für Loseblatt-Ablage von Einzelakten
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Farbe:
schwarz
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
275
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,968*
€ 2,682*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 15,07*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,30*
€ 15,24*
2 Tage
142
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 18,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,682*
€ 3,19158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,562*
€ 3,04878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,492*
€ 2,96548
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,14*
Zubehör
Leitz
19243095
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.