Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA323896
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19263001
EAN/GTIN:
     4002432392070
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
eitz Hängetasche ALPHA® Active, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm. Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
275
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Hängeregistratur:
für Loseblatt-Ablage von Einzelakten
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,958*
€ 2,642*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,03*
€ 13,30*
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 14,21*
3 Tage
27
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 17,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,512*
€ 2,98928
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,23*
Zubehör
Leitz
19243095
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.