Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     505-80192595
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19253095
EAN/GTIN:
     4002432392063
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängemappe ALPHA® Active, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen, mit Gummizugverschlüssen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm. Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
275
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen, mit Gummizugverschlüssen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Hängeregistratur:
für Loseblatt-Ablage von Einzelakten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,59*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,68*
€ 14,08*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,42*
€ 15,02*
2 Tage
45
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 18,80*
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 31,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,23*
Zubehör
Leitz
19243095
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.