Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Paneele Glas, 300 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Paneele Glas, 300 x 900 mm, weiß
Whiteboard Paneele Glas, 300 x 900 mm, weiß
Whiteboard Paneele Glas, 300 x 900 mm, weiß
Whiteboard Paneele Glas, 300 x 900 mm, weiß
Whiteboard Paneele Glas, 300 x 900 mm, weiß
Whiteboard Paneele Glas, 300 x 900 mm, weiß
Whiteboard Paneele Glas, 300 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915604
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915604
EAN/GTIN:
     5028252620949
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Paneele Glas. Eignet sich ideal für enge Räume. Für Notizen Zuhause oder im Büro. Mit durchgehenden Eckhalterungen für die Wandmontage. Rahmenlos. Für Hoch- oder Querformat. Tocken abwischbar. Höchste Resistenz gegen Flecken und Stiftspuren. Lieferung inklusive 1 Nobo Marker. Material: Glas. Format: 300 x 900 x 8 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
25 Jahre
Breite der Tafel:
30
Material des Rahmens:
Glas
Farbe des Rahmens:
weiß
Höhe der Tafel:
90
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit durchgehenden Eckhalterungen für die Wandmontage. Rahmenlos. Für Hoch- oder Querformat. Inklusive 1 Nobo Marker.
Oberflächenbeschaffenheit:
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915603
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.