Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1905191
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905191
EAN/GTIN:
     5028252502115
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch. Mit abgerundeten Ecken. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit verdeckter Stifteablage aus Aluminium über die gesamte Länge. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1000 x 560 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Farbe:
brilliantweiß
Farbe des Rahmens:
brilliantweiß
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
56
Breite der Tafel:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Mit abgerundeten Ecken.
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Inklusive Montageset
Material des Rahmens:
Glas
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905183
ab € 46,64*
Zubehör
Nobo
1905189
ab € 137,19*
Zubehör
Nobo
1905190
ab € 306,87*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 305,46*
Zubehör
Nobo
41138302
ab € 432,67*
Zubehör
Nobo
41138303
ab € 617,23*
Zubehör
Nobo
AE6329
ab € 866,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.