Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905175
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905175
EAN/GTIN:
     5028252501958
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 680 x 380 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: brilliantweiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
brilliantweiß
Höhe der Tafel:
38
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
68
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Glas
Farbe des Rahmens:
brilliantweiß
Garantiedauer:
25 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Inklusive Montageset
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 44,87*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,44*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 93,82*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 93,71*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 88,30*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 90,68*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 137,34*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 135,08*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 136,57*
Zubehör
Nobo
1905178
ab € 315,29*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 307,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.