| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1903777 Herst.-Nr.: 1903777 EAN/GTIN: 5028252344340 |
| |
|
| | |
| Nobo Tafel, magnetisch. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackiertes Stahlblech Rahmen: Aluminium, silber. Format: 585 x 430 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe des Rahmens: | silber | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Oberflächenbeschaffenheit: | lackierter Stahl | Ablageschale vorhanden: | Nein | Material des Rahmens: | Aluminium | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch | Lieferumfang: | Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten | Höhe der Tafel: | 43 | Farbe: | weiß | Breite der Tafel: | 58.5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |