Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Tafel, Stahlblech, magnetisch, Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1903772
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903772
EAN/GTIN:
     5028252344319
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Tafel, magnetisch. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackiertes Stahlblech Rahmen: Kunststoff, schwarz/grau. Format: 585 x 430 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
43
Material des Rahmens:
Kunststoff
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten
Farbe des Rahmens:
schwarz/grau
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch
Breite der Tafel:
58.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.