Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 3 mm, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-177159
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177159
EAN/GTIN:
     5411313771597
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Standard 240 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 3 mm. Inhalt: 100 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Flächenmasse des Papiers:
240
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Farbe der Rückseite:
Weiß
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke der Folie:
150
Breite des Rückens:
3
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Material der Rückseite:
Karton
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177158
ab € 32,31*
Sonstiges
Leitz
177163
ab € 32,67*
Sonstiges
Leitz
177160
ab € 32,90*
Sonstiges
Leitz
177161
ab € 32,69*
Sonstiges
Leitz
177162
ab € 32,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.