Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 6 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 6 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 6 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 6 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 6 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 6 mm, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-177161
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177161
EAN/GTIN:
     5411313771610
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Standard 240 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 6 mm. Inhalt: 100 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Breite des Rückens:
6
Material der Rückseite:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke der Folie:
150
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Farbe der Rückseite:
Weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
60
Flächenmasse des Papiers:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370045
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.