Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-177158
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177158
EAN/GTIN:
     5411313771580
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Standard 240 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 1,5 mm. Inhalt: 100 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
240
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Rückseite:
Weiß
Material der Rückseite:
Karton
Breite des Rückens:
1
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Stärke der Folie:
150
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177163
ab € 32,89*
Sonstiges
Leitz
177159
ab € 32,81*
Sonstiges
Leitz
177160
ab € 32,70*
Sonstiges
Leitz
177161
ab € 32,86*
Sonstiges
Leitz
177162
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.