Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 10 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 10 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 10 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 10 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 10 mm, 100 Stück, weiss
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 10 mm, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-177163
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177163
EAN/GTIN:
     5411313771634
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Standard 240 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 10 mm. Inhalt: 100 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100
Breite des Rückens:
10
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Stärke der Folie:
150
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Material der Rückseite:
Karton
Farbe der Rückseite:
Weiß
Flächenmasse des Papiers:
240
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177158
ab € 32,36*
Sonstiges
Leitz
177159
ab € 32,96*
Sonstiges
Leitz
177160
ab € 32,76*
Sonstiges
Leitz
177161
ab € 32,80*
Sonstiges
Leitz
177162
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.