Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-012870 Herst.-Nr.: 15080000 EAN/GTIN: 4002432302116 |
| |
|
| | |
| Leitz Inhaltsschildchen, Lieferanten, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Breite des Schilds: | 60 | Höhe des Schildes: | 25.5 | Anzahl der Schilder: | 100 | Werkstoff: | Papier | Farbe: | gelb | Text des Aufdruckes: | Lieferanten | Farbe des Aufdrucks: | schwarz | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahrgangs-Signale, Jahrgangssignale, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,08* | € 7,00* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,79* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,36* | € 9,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,05* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|