Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135089515 Herst.-Nr.: 1508-00-00 EAN/GTIN: 4002432302116 |
| |
|
| | |
| Leitz Inhaltsschildchen, Lieferanten, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | Lieferanten | Breite: | 60 mm | Höhe: | 25,5 mm | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahrgangs-Signale, Jahrgangssignale, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, inhaltsschilder lieferanten gelb, ordneretikett selbstklebend, ordnerrücken, Inhaltsschildchen, Blankoschilder, Einsteckschilder, Schilder, Beschriftungsschilder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,76* | € 6,22* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,07* | € 6,97* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,93* | € 9,14* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,44* | € 9,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,03* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0644* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|