Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild 2024, selbstklebend, 100 Stück, grün


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Inhaltsschild 2024, selbstklebend, 100 Stück, grün
Inhaltsschild 2024, selbstklebend, 100 Stück, grün
Inhaltsschild 2024, selbstklebend, 100 Stück, grün
Inhaltsschild 2024, selbstklebend, 100 Stück, grün
Inhaltsschild 2024, selbstklebend, 100 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     107-2000863
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     14240055
EAN/GTIN:
     4002432134526
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Leitz Inhaltsschildchen, Jahreszahl 2024, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes:
2024
Breite des Schilds:
60
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Aufkleben auf den Ordnerrücken
Farbe:
grün
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
25.5
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Blatt
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 1,20*
2 Tage
114
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,69*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,63*
€ 8,87*
1 Tag
403
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,32*
€ 9,67*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,47*
€ 10,23*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1,20*
€ 1,43
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Blatt
1 Blatt enthält 5 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1684
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.