Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahreszahlen 2024 für Ordner, 60 x 26 mm, grün, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/280/a014280h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/280/a014280h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/280/a014280i.jpg
Artikel-Nr.:
     C5356-1684
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1684
EAN/GTIN:
     4008705016841
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Etiketten mit vorgedruckten Jahreszahlen, permanent haftend. Einfache und saubere Organisation und Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablagen. Unterschiedliche Farben sorgen für zusätzliche Orientierung. Für alle gängigen Ordner geeignet. Aus hochwertigem, blickdichten Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Schwarze Jahreszahlen, Etikettenfarbe jährlich wechselnd.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Jahreszahlen 2024 für Ordner, 60 x 26 mm, grün, permanent haftend
Verpackung:
Karton
Höhe des Schildes:
26
Breite des Schildes:
60
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
HERMA Textetiketten
Farbe:
grün
Breite des Schilds:
60
Text des Aufdruckes:
2024
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA Textetiketten
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,0085* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.