Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild 2020, selbstklebend, 100 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inhaltsschild 2020, selbstklebend, 100 Stück, rot
Inhaltsschild 2020, selbstklebend, 100 Stück, rot
Inhaltsschild 2020, selbstklebend, 100 Stück, rot
Inhaltsschild 2020, selbstklebend, 100 Stück, rot
Inhaltsschild 2020, selbstklebend, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-14200025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     14200025
EAN/GTIN:
     4002432119875
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Leitz Inhaltsschildchen, Jahreszahl 2020, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Aufkleben auf den Ordnerrücken
Höhe des Schildes:
25.5
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Schilds:
60
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Farbe:
rot
Werkstoff:
Papier
Text des Aufdruckes:
2020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
14230085
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.