Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Formulare
>
Formularbuch
>
Registerbuch
>
Artikel
Plastikregister Recycle 1-12, A4 Maxi, PP, 12 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-12090000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12090000
EAN/GTIN:
4002432127108
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Plastikregister Recycle 1-12. Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und robust. Die Registerblätter sind abwaschbar. Mit 11-facher Universallochung. Mit beschriftbarem Deckblatt. Die Verpackung besteht aus zu 70% recyceltem Kunststoff und ist vollständig recycelbar. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP) 0,115 mm. Deckblatt: 100% recycelter Karton 160 g/gm. Blattanzahl: 12. Format: für DIN A4 Maxi, 238 x 297 mm. Farbe: schwarz, Deckblatt grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Ausführung der Tabe:
1-12
min. Dicke:
0.115
Flächenmasse des Papiers:
80
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und robust. Die Registerblätter sind abwaschbar.
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Anzahl der Blätter:
12
Stärke:
0.115
Lochung:
11-fache Universallochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Register-Buch
,
Register-Heft
,
Registerbuch
,
Registerheft
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
registerbuch a4
,
register buch
,
kunststoffregister schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, grau
Durable
651210
€ 1,21*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, A4, PP, 30 mm, blau
Leitz
46230035
€ 7,59*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, A4, PP, 30 mm, gelb
Leitz
46230015
€ 7,73*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, A4, PP, 30 mm, grün
Leitz
46230055
€ 7,63*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, A4, PP, 30 mm, rot
Leitz
46230025
€ 7,59*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, A4, PP, 30 mm, schwarz
Leitz
46230095
€ 7,36*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Recycle, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
56040095
€ 15,37*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, A4, PP, blau
Leitz
46220035
€ 4,18*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, A4, PP, gelb
Leitz
46220015
€ 4,18*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, A4, PP, grün
Leitz
46220055
€ 4,18*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, A4, PP, rot
Leitz
46220025
€ 4,18*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, A4, PP, schwarz
Leitz
46220095
€ 4,19*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, A4, Karton, blau
Leitz
39080035
€ 1,51*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, A4, Karton, gelb
Leitz
39080015
€ 1,83*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, A4, Karton, grün
Leitz
39080055
€ 1,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.