Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     8465-GBCBS25-S2-WS
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132840
EAN/GTIN:
     0080509328409
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken SureBind. Bindekämme mit 10 Stiften. Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden. Rückenbreite: 25 mm. Kapazität: 250 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
max. Durchmesser des Binderückens:
25
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 10 Stiften
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
264
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,86*
€ 28,49*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 33,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,42*
€ 47,76*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,61*
€ 47,76*
10 Tage
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 36,17*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
1132850
ab € 20,95*
Ähnlich
GBC
A9660002
ab € 20,99*
Ähnlich
GBC
1132845
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.