Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-11250
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     11250
EAN/GTIN:
     5902812112504
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Höhe:
318
Breite des Rückens:
75
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
Weiß
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
290
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.